未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
種類
3ヶ用
注文コード
86850267
品番
SBG-S3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・4、16・2
PF管:14・6、16・2
CD管:14・4、16・6
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・S付
付属品
タッピンねじ付、アルミ箔付・磁石付
種類
3ヶ用
深さ(mm)
28
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86850267
SBG-S3W
52146658
SBG-S3W
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)
未来工業
1個
¥
889
税込
¥
978
内容量が異なります