未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
高台スライドボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ:14・2、16・-、22・-PF管:14・2、16・-、22・-CD管:14・2、16・2、22・-
注文コード
86850583
品番
SBK-M
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
本数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・-、22・-
PF管:14・2、16・-、22・-
CD管:14・2、16・2、22・-
適合仕切板
上下仕切用:1M
左右仕切用:5M
付属品
アルミ箔付
深さ(mm)
36
設置距離(mm)
壁からの取り付け距離:31
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください