未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合仕切板
上下仕切用:-左右仕切用:53M付
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)TLフレキ:14・2、16・2、22・2PF管:14・2、16・3、22・3CD管:14・2、16・2、22・2
注文コード
86851055
品番
SBG-WM-DBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
適合仕切板・本数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:53M付
付属品
フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付
深さ(mm)
36
熱伝導率(W/mk)
0.019
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86851055
SBG-WM-DBF
52146685
SBG-WM-DBF
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付)
未来工業
1個
¥
559
税込
¥
615
内容量が異なります