※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86852123 品番 TLK-14
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ボックス類への接続に使用します。
ビス締めとツメの喰い込みでTLフレキをガッチリ固定!

仕様TLチューブ14 寸法L(mm)50.5 寸法D(Φmm)30 寸法l(mm)14.5 ねじの呼びG3/4 適合ノック径(Φmm)Φ27mm・22(25)用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25663497
2023-02-07
用途:
TLフレキの接続

TLフレキをきれいにプルボックス等に取り付けできます。
価格も安価です。
注文の際の製品の選択のシステムが変わり、分かりにくくなりました。
カタログ等で品番から形状を確認した方が間違いがなく安心です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする