カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 86855237 品番 KF-20HW-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
規格
形状:丸形
参考寸法:Φ20mm
ひも長(mm)120 寸法(mm)Φ20 材質プラスチック
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
電源コードに器具名を記入して付けています。

様々な電子機器のコンセントをタップ差し込むとき、それぞれの機器名を記入してこの名札を付けています。プラグを抜き差しするとき、すぐに判別が付くので重宝しています。

2025-05-07
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

いつも購入させて頂いてます。書きやすく使用しやすいので満足してます。

対象商品:
86855212
2023-01-19
用途:
見出し
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

メーカー指定でしたが、迅速に発送してもらい値段も安かったです。
急ぎの現場にも使え助かりました。またリピします。

対象商品:
86855212
2020-11-09
用途:
弱電配線の先端に取付
運輸・通信業

多数使用の為、いつも買わせて頂いています。テプラで表示の為、丁度良いサイズで重宝しています。ヒモも長からず、短からず丁度良いです。特別改善する所はないと思います。

対象商品:
86855212
2020-05-26
用途:
LAN・電話のMDF内(EPS・IDF)の荷札として利用
運輸・通信業

材質が適度で弾力性がある。長期間劣化しない印象。素材はゴムに近い。表面にはざらつきがあり紙に近い。マジックでにじむ事は少なく書きやすい。更に、ボールペンで文字を書く事が出来るのがうれしい。紐を通す穴周辺に補強がされており、材質も弾力性がある事から、多少引っ張っても切れる事が少ない。紐のサイズが適度。商品全体のサイズも適度であり、使いやすく100を超える荷札付作業でも効率よく仕事が出来る。

対象商品:
86855212
2019-07-05
用途:
配線ケーブル先に取り付ける
建設業・工事業

テプラ作成した情報を貼るとき、裏表がもう少しわかりやすいと作業がはかどる気がします。

対象商品:
86855212
2017-02-02
用途:
現場作業
建設業・工事業

良いです。
未来工業は、使い易い物が多い。後は、値段。

対象商品:
86855255
2017-09-01
用途:
ケーブルの行き先表示用に

二度と買わない!
前に買った商品と全然違うバッタもんが入っていたから(怒)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする