未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブル整理用品
未来工業の カラーエフ
カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
86856332
品番
KF-30BLW
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
規格
形状:丸形
参考寸法:Φ30mm
長さ(mm)
バインド線:220
色
白
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください