未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
86856831
品番
SSKT-36J
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
適合管
VE36
色
ベージュ
寸法L(mm)
77.3
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
41
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
10
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください