※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVKボックス(Fタイプ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格大形四角(深型) グレー 注文コード86858405 品番PVK-BLFO
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は規格・色など32種類から選べます 他の種類を見る
グレー 規格大形四角(深型) ノック
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラの有線ケーブル配線のため使用しました。22サイズのPF管に信号と電源ケーブルを通して配管しました。しっかりしたつくりで、サイズも丁度良いです。

対象商品:
86858134
2017-03-07
用途:
防犯カメラ設置工事
サービス業

使いやすい。加工しやすい。安い。とても重宝しております。ありがとうございました。

対象商品:
86858134
2016-09-28
用途:
配管

フタがはみ出さないので墨出ししやすい。PVK-BFN1Jは(商品画像では判りにくいけれど)1面のみ3連のノックアウト。
(PVK-AFNJは 各面に2・3・2・3個のノック)
露出で付けるなら従来タイプよりスマートに仕上がると思うのですが… 今のところは、良いのだが普及しない新型という立ち位置なのかも。
価格が下がってフタが4方向どれでも取り付け可能になってくれたらと思いつつ星4個。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする