未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 1方出〜4方出
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86858825
品番
PVM16-2SKM
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種類
2方出(S)
色
ミルキーホワイト
適合管
VE16
寸法D1(Φmm)
28
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
寸法H(mm)
38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください