未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
ワゴンモール(はがせるテープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86864547
品番
OP3-JTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
規格
OP3型
付属品
座面テープ付(テープ厚0.8mm)
寸法H(mm)
8
寸法B(mm)
30
寸法h(mm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86864547
OP3-JTH
49514377
OP3-JTH
ワゴンモール
未来工業
1本
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました