画像準備中

ワゴンモール(はがせるテープ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86864592 品番OP7-JTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 規格OP7型 付属品座面テープ付(テープ厚0.8mm) 寸法H(mm)13.5 寸法B(mm)68.5 寸法b1(mm)19 寸法b2(mm)9 寸法h(mm)9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86864592 OP7-JTH 49514465 OP7-JTH ワゴンモール 未来工業 ワゴンモール 未来工業 1本 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする