未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の モール
ワゴンモール(はがせるテープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86864617
品番
OP8-JTH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
規格
OP8型
付属品
座面テープ付(テープ厚0.8mm)
寸法H(mm)
15.5
寸法B(mm)
78
寸法b1(mm)
19
寸法b2(mm)
13.5
寸法h(mm)
11.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86864617
OP8-JTH
49514483
OP8-JTH
ワゴンモール
未来工業
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました。