画像準備中

保温材付チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 86866927 品番 DPT-H20
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ミルキーホワイト 種類チーズ 寸法L(mm)85 寸法H(mm)44.5 寸法B(mm)20 寸法P(mm)65 寸法d(Φmm)5.5 適合パイプMDP-20
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする