未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
保温材付チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86866936
品番
DPT-H25
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
種類
チーズ
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
50
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
72
寸法d(Φmm)
5.5
適合パイプ
MDP-25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください