※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 換気口
未来工業の 換気フード
パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86867216
品番
PYK-SC100AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
色
クリア(ヘアライン)
寸法L(mm)
146
寸法H(mm)
87
寸法D(Φmm)
97
寸法B(mm)
140
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
157
寸法h(mm)
43
適合ダクト
内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください