PYK-S100AD1 パイプフード(鐘型)防火ダンパー付 未来工業 86867383

パイプフード(鐘型)防火ダンパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
シルバー
内容量1個注文コード86867383品番PYK-S100AD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ
ボディーと同色ビス付
材質ステンレス製シルバー寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72℃適合ダクト内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86867383PYK-S100AD149553963PYK-S100AD1PYK-S100AD1 パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付 未来工業 49553963パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付未来工業1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86867383
2019-11-09
用途: 新築防火ガラリ
建設業・工事業

大変安いですが、他社製品と比べ全く問題ありませんでした。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする