未来工業
未来工業の 換気口
未来工業の ベントキャップ
ベントキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
98
色
茶
注文コード
86869203
品番
PYB-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
寸法d・色・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
自己消火性樹脂
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
25
色
茶
寸法D(Φmm)
161.5
寸法d(Φmm)
98
適合ダクト
内径(Φ100)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください