未来工業
未来工業の 換気口
未来工業の ベントキャップ
ベントキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
98
色
黒
注文コード
86869221
品番
PYB-100K
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・色・種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
自己消火性樹脂製
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
25
色
黒
寸法D(Φmm)
161.5
寸法d(Φmm)
98
適合ダクト
内径:Φ100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください