画像準備中

ベントキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)144 注文コード86869282 品番PYB-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,030
この商品は寸法d・色・種類など19種類から選べます 他の種類を見る
材質自己消火性樹脂 寸法L(mm)45 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)228.5 寸法d(Φmm)144 適合ダクト内径(Φ150)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86869176
2020-06-12
用途:
換気扇排気ダクト用 軒天への取り付け
製造業

金属製よりも軽く、水切りや網もよく出来ている ダクト抜け止めもしっかりして、高所取り付けで安心できる

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする