未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
コーナーカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86878757
品番
GKC-80DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,140
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークグレー
寸法L(mm)
134
寸法H(mm)
68
規格
80型
寸法B(mm)
110
寸法l(mm)
70
寸法b(mm)
96
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86878757
GKC-80DG
49548993
GKC-80DG
コーナーカバー
未来工業
1個
¥
979
税込
¥
1,077
注文コードが変更になりました