SGA-11D SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付) 未来工業 86879922

SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86879922 品番SGA-11D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。

適合寸法(mm)
H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)
C形鋼(ツバ20mm迄)
付属品金属製丸形フランジ付 仕様溶融めっき
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86879922 SGA-11D 49563395 SGA-11D ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業 ビームラックルH・L・C形鋼用溶融めっき仕様 未来工業 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86879913
2024-04-14
用途:
アングル取り付け

ALCの壁にアングルを取り付けるために購入しましたが、考えていたより重くて大きいので基部だけ使用使用することにしました。どのようにアングルを取り付けるかはこれから考えます。

対象商品:
86879913
2023-11-24
用途:
H鋼にスピーカー取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージH鋼にスピーカーを取り付けました。 大型のスピーカーですが、アングルも自由に調整できるし、かなりガッチリ取り付けできます。

対象商品:
86879913
2020-02-21
用途:
LED投光器の取り付け用
建設業・工事業

本来の使い方ではないですが、屋外LED投光器のベースで使っております。オプション価格6,000円のベースが、この価格で同等それ以上の働きをするのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
86879913
2020-03-31
用途:
防犯カメラの設置
製造業

しっかりした造りで安心してカメラの設置が出来ました。

対象商品:
86879913
2020-05-04
用途:
直付け灯具の支え
堀内製作所 様

溶融メッキ仕様も含め、略満足しています。
コスパ的にはこちらがお勧めです。

対象商品:
86879913
2019-04-16
用途:
カメラ取り付け
運輸・通信業

防犯カメラ取り付けのために購入しましたが、カメラのサイズと少し
違いがあり、追加の穴加工を施して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
86879913
2016-06-20
用途:
鉄骨に監視カメラを固定

H鋼の鉄骨に簡単に固定できる。ガッチリしてるので安定性高い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする