※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVP-3015BM 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 86883377 PVP-3015BM 防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業 86883377

防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86883377 品番 PVP-3015BM
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高耐候性
耐衝撃性

タイプ
防水(カブセ蓋)
正方形(ノック無)
ミルキーホワイト 寸法(縦×横×深さ)(mm)300×300×150 保護等級IPX3 材質樹脂
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする