画像準備中

換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 材質自己消火性樹脂製(ベージュ色) 内径d(Φmm)150 注文コード86883501 品番PYP-150J4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は材質・内径d・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量で運搬、取扱に便利です。

材質自己消火性樹脂製(ベージュ色) 全長(m)4 寸法t(mm)1.5 内径d(Φmm)150 用途一般冷暖房用 種類ダクト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86883501 PYP-150J4 49555914 PYP-150J4 換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業 換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業 1セット(4本) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86836312
2017-08-11
用途:
巻ダンボールの受けシャフト
株式会社城山 様

巻ダンボールの、定尺切断機に使用。送りダンボールの回転
を支えるシャフトホルダーに被せてスムーズに送れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする