ミライハンドホール(樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86883544 品番 MH-3045
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
マンホール蓋:MKPB-300、SF-300-2
市販マンホール蓋(mm):最小380×380
付属品ゴムパッキン・マンホール蓋取付金具、鎖取付金具 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上 安全最大荷重(kN)10kN(1t) 寸法L(mm)475 寸法l1(mm)330 寸法l2(mm)300 寸法H(mm)490 質量(kg)5.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする