未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ハンドホール
ミライハンドホール(樹脂製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86883553
品番
MH-450
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
マンホール蓋:MKPA-450、MKPB-450、SF-450-2、SF-450-8
市販マンホール蓋(mm):最小530×530
付属品
ゴムパッキン・マンホール蓋取付金具、鎖取付金具
強度
T-8
破壊強度(kN[kgf])
80kN以上
安全最大荷重(kN)
20kN(2t)
寸法L(mm)
700
寸法l1(mm)
480
寸法l2(mm)
450
寸法H(mm)
480
質量(kg)
9.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません