未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
台付鉄片サドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
材質
ユニクロめっき
注文コード
86884077
品番
SKD-22B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
適合管・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
薄鋼:25、厚鋼:22、VE管22
寸法L(mm)
42.2
寸法D(Φmm)
26
付属品
タッピンねじ付(呼び4×6)、アンカープラグ(M5ビス付)
材質
ユニクロめっき
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884077
SKD-22B-A
49492257
SKD-22B-A
台付ステンレス片サドル
未来工業
1セット(20個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
内容量が異なります