未来工業
未来工業の 通線工具類
未来工業の その他通線工具
給電ポール(ベース付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86885477
品番
MRPB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
アース用ねじ・座金付
色
シルバー
取付方式
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
仕上がり寸法(mm)
高さ:1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86885477
MRPB-1
49474696
MRPB-1
給電ポール( ベース付)
未来工業
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました