※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-100W 重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック 86887997 HS-100W 重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック 86887997

重荷重用 車輪のみ HS-W型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86887997 品番 HS-100W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)45 ボス幅(mm)57 最大荷重(N)4508 シャフト径d(Φmm)12 荷重種別重荷重 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)樹脂製一体車輪 最大荷重(kg)460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする