※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888085
品番
ND-100WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
118×118
取付ピッチ(mm)
88×88
取付高(mm)
140
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
32
偏芯(mm)
32
寸法b(mm)
43
ストッパー
なし
最大荷重(N)
2058
取付穴径(Φmm)
12
金具高さH(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
210
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪