※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888103
品番
ND-150WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
100×100
取付高(mm)
195
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
車輪幅(mm)
40
偏芯(mm)
48
寸法b(mm)
60
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3430
取付穴径(Φmm)
14
金具高さH(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20
最大荷重(kg)
350
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪