※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-300x63WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888313 NU-300x63WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888313

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86888313 品番 NU-300x63WJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
車輪径(Φmm)300 取付座(mm)191×191 取付ピッチ(mm)155×155 取付高(mm)350 材質(車輪)ログラン(ウレタン) 車輪幅(mm)63 偏芯(mm)90 寸法b(mm)84 ストッパーなし 最大荷重(N)9800 取付穴径(Φmm)18 金具高さH(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)30 最大荷重(kg)1000 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする