※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 車輪のみ ND-W型/NU-W型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
100
130
150
180
200
250
300
車輪幅(mm)
32
32
40
45
50
63
75
最大荷重(N)
1568
1568
2058
2940
3430
4214
4900
6370
7350
5488
4704
6076
6664
7742
8134
9800
11270
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86888435
品番
ND-75W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
36
最大荷重(N)
1568
使用ベアリング
6200
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
ボス径BD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
10
材質(ホイール)
ダクタイル
最大荷重(kg)
160