画像準備中

ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 スリーブ形状突き合せ用 注文コード86888627 品番FNC-1.25 アカ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は電線抱合範囲・スリーブ形状・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)22.7 外径(Φmm)4 スリーブ形状突き合せ用 寸法l(mm)15.0 標準色 適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A YA4、油圧式: BCT-0514 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする