JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
スリーブ形状
突き合せ用
注文コード
86888645
品番
FNC-5.5 キ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・スリーブ形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
種類
絶縁付圧着スリーブ
全長(mm)
26.7
外径(Φmm)
6.8
スリーブ形状
突き合せ用
寸法l(mm)
15.0
標準色
黄
適合工具
手動:YNT-1210S、空気圧式:YAT-4A YAD-4A YA4、油圧式: BCT-0514
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ナイロンは吸湿性がありますので保管等にご注意ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表