JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
86888672
品番
FNCW-5.5 キトウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6.8
全長(mm)
26.7
種類
絶縁付圧着スリーブ
標準色
黄透明
適合工具
手動:YNT-1210S、空気圧式:YAT-4A YAD-4A YA4、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表