JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着スリーブ
JST(日本圧着端子製造)の B型(突合せ用)圧着スリーブ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
86888742
品番
FNP-5.5 キ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
適合工具
手動:YNT-1210S
空気圧式:YAT-4A YAD-4A YA4
油圧式: BCT-0514
規格
UL listed E42024
CSA LR20812
標準色
黄
寸法D(Φmm)
6.8
寸法l(mm)
8.5
全長(mm)
8.5
種類
絶縁付圧着スリーブ
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
突き合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86888742
FNP-5.5 キ
44061720
FNP-5.5 キ
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)
1袋(250個)
¥
5,898
税込
¥
6,488
内容量に違いがあります