JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
注文コード
86888776
品番
FVP-1.25 アカ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
4
全長(mm)
16
種類
絶縁付圧着スリーブ
標準色
赤
適合工具
手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YAT-4A YAD-4A YA4、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表