JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸型端子(Rナシ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
86889345
品番
150-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:YPT-150-1、BCT-8150、(本体)YF-1、E-4、(ヘッド)YET-150-1、YET-300-1、YET-300N
端子形状
丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
117.2〜152.05
電線抱合範囲AWG(#)
250/300 MCM
種類
裸圧着端子
幅(mm)
36
全長(mm)
66
寸法F(mm)
23
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
27
電線抱合範囲(単線)(mm)
11.68〜13.8
寸法T(mm)
3.2
寸法d1(Φmm)
19.5
寸法d2(Φmm)
17
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表