画像準備中

丸型端子(Rナシ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 86889397 品番 200-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1、E-4、(ヘッド)YET-300-1、YET-300N
端子形状丸形(R形) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 電線抱合範囲AWG(#)400MCM 種類裸圧着端子 幅(mm)44 全長(mm)78 寸法F(mm)24.5 寸法D(Φmm)32.7 寸法E(mm)31.5 電線抱合範囲(単線)(mm)15.6〜17.5 寸法T(mm)4 寸法d1(Φmm)24 寸法d2(Φmm)17 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする