JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
丸型端子(Rナシ)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
86889467
品番
325-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
適合工具
手動:-
空気圧式:-
油圧式:(本体)YF-1、E-4、(ヘッド)YET-300-1、YET-300N
端子形状
丸形(R形)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
242.27〜325
電線抱合範囲AWG(#)
600/650MCM
種類
裸圧着端子
幅(mm)
50.5
全長(mm)
94.2
寸法F(mm)
33.5
寸法D(Φmm)
37.6
寸法E(mm)
35.5
電線抱合範囲(単線)(mm)
17.5〜20.3
寸法T(mm)
4.5
寸法d1(Φmm)
28
寸法d2(Φmm)
17
材質(端子)
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表