JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
ナイロン絶縁付丸形端子(F形)
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
寸法d2(Φmm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注文コード
86890255
品番
FN2-M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d2・電線抱合範囲・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
6.6
全長(mm)
18.6
寸法F(mm)
6.3
寸法D(Φmm)
4.5
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
板厚(mm)
0.8
標準色
青
適合工具
手動:YNT-1614、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表