ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 寸法d2(Φmm)3.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 注文コード86890352 品番RBC1.25-3.5 (NJ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)3.7 幅(mm)6.6 全長(mm)18.6 寸法F(mm)6.3 寸法D(Φmm)4 種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 板厚(mm)0.8 標準色 適合工具手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86890361
2019-09-25
用途:
製品製作時に使用

短納期にて対応していただけるので大変重宝しております。他社経由での納期回答待ちのストレスがなく助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする