JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
注文コード
86890851
品番
FVD0.5-3 キ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
3.2
幅(mm)
5.2
全長(mm)
16.7
寸法F(mm)
5.8
寸法D(Φmm)
2.5
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
24〜22
板厚(mm)
0.5
標準色
黄
適合工具
手動:YNT-2622、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2〜0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表