JST(日本圧着端子製造)
銅スリーブ入絶縁付丸形端子(ストレート形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
注文コード
86891034
品番
VD1.25-4 アカ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
8
全長(mm)
20.6
寸法F(mm)
7
寸法D(Φmm)
3.5
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
板厚(mm)
0.8
標準色
赤
適合工具
手動:YNT-2216、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表