JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
標準色
青
注文コード
86891122
品番
FVD14-5 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
標準色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
5.3
寸法F(mm)
13.1
寸法D(Φmm)
10.5
幅(mm)
12.2
全長(mm)
38.9
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
寸法E(mm)
10.9
電線抱合範囲AWG(#)
6
電線抱合範囲(単線)(mm)
10.52〜16.78
板厚(mm)
1.1
寸法d1(Φmm)
5.7
標準色
青
適合工具
油圧式:ダイスDH-112 DH-1221 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YNE-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表