JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の その他形状圧着端子
中形銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
標準色
赤
注文コード
86891165
品番
FVD8-6 アカ (LF)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
標準色・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
6.4
寸法F(mm)
11.3
寸法D(Φmm)
7.5
幅(mm)
11.6
全長(mm)
36.1
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
寸法E(mm)
8.3
電線抱合範囲AWG(#)
8
電線抱合範囲(単線)(mm)
6.64〜10.52
板厚(mm)
1.1
寸法d1(Φmm)
4.6
標準色
赤
適合工具
油圧式:ダイスDH-111 DH-121 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YNE-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表