画像準備中

低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法d2(Φmm)8.4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57〜76.28 注文コード86891524 品番CB70-S8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)8.4 幅(mm)20.5 全長(mm)51 寸法F(mm)20.0 寸法D(Φmm)17.5 仕様CBタイプ 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法E(mm)19.0 寸法T(mm)2.0 寸法d1(Φmm)13.3 材質(端子)無酸素銅 適合工具空気圧式:YA-5、油圧式:YPT-60N YPT-150-1 BCT-860N BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-60-1 YET-150-1 YET-300-1 YET-300N 電線抱合範囲(撚線)(mm2)60.57〜76.28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする