画像準備中

低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 寸法d2(Φmm)13 電線抱合範囲(撚線)(mm2)76.28〜96.3 注文コード86891533 品番CB80-S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法d2・電線抱合範囲・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)13 幅(mm)22 全長(mm)51.7 寸法F(mm)20.7 寸法D(Φmm)19.5 仕様CBタイプ 種類裸圧着端子 端子形状板形 寸法E(mm)20.0 寸法T(mm)2.3 寸法d1(Φmm)14.5 材質(端子)無酸素銅 適合工具空気圧式:-、油圧式:YPT-150-1 BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-150-1 YET-300-1 YET-300N 電線抱合範囲(撚線)(mm2)76.28〜96.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする