寸法d2(Φmm)8.4
幅(mm)22
全長(mm)51.7
寸法F(mm)20.7
寸法D(Φmm)19.5
仕様CBタイプ
種類裸圧着端子
端子形状板形
寸法E(mm)20.0
寸法T(mm)2.3
寸法d1(Φmm)14.5
材質(端子)無酸素銅
適合工具空気圧式:-、油圧式:YPT-150-1 BCT-8150 (本体)YF-1 E-4 (ヘッド)YET-150-1 YET-300-1 YET-300N
電線抱合範囲(撚線)(mm2)76.28〜96.3
RoHS指令(10物質対応)対応