JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 丸形圧着端子
ニツ穴端子(RD形)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
端子形状
二つ穴(RD形)
注文コード
86891594
品番
RD250-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d2(Φmm)
14.0
幅(mm)
44
全長(mm)
116.5
種類
絶縁被覆付圧着端子
端子形状
二つ穴(RD形)
寸法A(mm)
40.0
寸法F(mm)
23.0
寸法D(Φmm)
35.6
寸法E(mm)
31.5
電線抱合範囲AWG(#)
-
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法T(mm)
4.5
寸法d1(Φmm)
26.0
寸法K(mm)
22
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表